ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-2 Z=16 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-2
Anzahl Zähne
16
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
48.82 mm
Außendurchmesser
52.5 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
37 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
5.2 mm
Zahnbreite zweifach
15.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.27 kg
Dp
48.82 mm
B1
15.4 mm
D1
12 mm
A
30 mm
De
52.5 mm