ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-2 Z=13 Vorgebohrt

  • ERIKS:12408792
  • Hersteller:12408792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-2
Anzahl Zähne
13
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
39.8 mm
Außendurchmesser
43.5 mm
Vorbohrung
10 mm
Nabendurchmesser
28 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
5.2 mm
Zahnbreite zweifach
15.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.16 kg
Dp
39.8 mm
B1
15.4 mm
D1
10 mm
A
30 mm
De
43.5 mm