ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-2 Z=11 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-2
Anzahl Zähne
11
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
33.8 mm
Außendurchmesser
37.5 mm
Vorbohrung
10 mm
Nabendurchmesser
22 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
5.2 mm
Zahnbreite zweifach
15.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.1 kg
Dp
33.8 mm
B1
15.4 mm
D1
10 mm
A
30 mm
De
37.5 mm