Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 06B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 06B-1 |
Anzahl Zähne | 9 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 27.85 mm |
Außendurchmesser | 31.5 mm |
Vorbohrung | 8 mm |
Nabendurchmesser | 18 mm |
Breite gesamt | 20 mm |
Zahnbreite einfach | 5.3 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.04 kg |
Dp | 27.85 mm |
B1 | 5.3 mm |
D1 | 8 mm |
A | 20 mm |
De | 31.5 mm |