ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-1 Z=8 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.97inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-1
Anzahl Zähne
8
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
24.89 mm
Außendurchmesser
28.6 mm
Vorbohrung
8 mm
Nabendurchmesser
15 mm
Breite gesamt
20 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.03 kg
Dp
24.89 mm
B1
5.3 mm
D1
8 mm
A
20 mm
De
28.6 mm