ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-1 Z=57 Grauguss taperlock 1210

  • ERIKS:12410323
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 06B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 06B-1
Anzahl Zähne
57
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
172.91 mm
Außendurchmesser
177.5 mm
Taper Lock
1210
Nabendurchmesser
83 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Grauguss
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.34 kg
Dp
172.91 mm
B1
5.3 mm
A
25 mm
De
177.5 mm