ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-1 Z=55 Vorgebohrt

  • ERIKS:12408465
  • Hersteller:12408465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-1
Anzahl Zähne
55
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
166.85 mm
Außendurchmesser
171.4 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
78 mm
Breite gesamt
35 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.89 kg
Dp
166.85 mm
B1
5.3 mm
D1
20 mm
A
35 mm
De
171.4 mm