ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-1 Z=42 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-1
Anzahl Zähne
42
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
127.46 mm
Außendurchmesser
132.1 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
78 mm
Breite gesamt
35 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.56 kg
Dp
127.46 mm
B1
5.3 mm
D1
16 mm
A
35 mm
De
132.1 mm