ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-1 Z=38 taperlock 1210

  • ERIKS:23548468
  • Hersteller:12410321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 06B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 06B-1
Anzahl Zähne
38
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
115.34 mm
Außendurchmesser
119 mm
Taper Lock
1210
Nabendurchmesser
70 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.65 kg
Dp
115.34 mm
B1
5.3 mm
A
25 mm
De
119 mm