ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-1 Z=36 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-1
Anzahl Zähne
36
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
109.29 mm
Außendurchmesser
113 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.05 kg
Dp
109.29 mm
B1
5.3 mm
D1
16 mm
A
30 mm
De
113 mm