ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-1 Z=35 Vorgebohrt

  • ERIKS:14901006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-1
Anzahl Zähne
35
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
106.26 mm
Außendurchmesser
110 mm
Vorbohrung
14 mm
Nabendurchmesser
65 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.95 kg
Dp
106.26 mm
B1
5.3 mm
D1
14 mm
A
30 mm
De
110 mm