CHF 18.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 06B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 06B-1 |
Anzahl Zähne | 31 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 94.15 mm |
Außendurchmesser | 97.9 mm |
Vorbohrung | 14 mm |
Nabendurchmesser | 65 mm |
Breite gesamt | 30 mm |
Zahnbreite einfach | 5.3 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.87 kg |
Dp | 94.15 mm |
B1 | 5.3 mm |
D1 | 14 mm |
A | 30 mm |
De | 97.9 mm |