Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-1 Z=25 Fertigbohrung 19H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12409621
  • Hersteller:12409621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 06B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 06B-1
Anzahl Zähne
25
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
76 mm
Außendurchmesser
79.7 mm
Vorbohrung
19 mm
Mit Bohrung
19H7++
Nabendurchmesser
50 mm
Breite gesamt
28 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.47 kg
Dp
76 mm
B1
5.3 mm
D1
19 mm
A
28 mm
De
79.7 mm