ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-1 Z=24 Vorgebohrt

  • ERIKS:12408443
  • Hersteller:12408443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-1
Anzahl Zähne
24
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
72.97 mm
Außendurchmesser
76.7 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
54 mm
Breite gesamt
28 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.54 kg
Dp
72.97 mm
B1
5.3 mm
D1
12 mm
A
28 mm
De
76.7 mm