ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-1 Z=24 taperlock 1210

  • ERIKS:14900401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 06B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 06B-1
Anzahl Zähne
24
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
72.97 mm
Außendurchmesser
76.7 mm
Taper Lock
1210
Nabendurchmesser
63 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.3 kg
Dp
72.97 mm
B1
5.3 mm
A
25 mm
De
76.7 mm