Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-1 Z=24 Fertigbohrung 16H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12409610
  • Hersteller:12409610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 06B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 06B-1
Anzahl Zähne
24
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
72.97 mm
Außendurchmesser
76.7 mm
Vorbohrung
16 mm
Mit Bohrung
16H7++
Nabendurchmesser
50 mm
Breite gesamt
28 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.47 kg
Dp
72.97 mm
B1
5.3 mm
D1
16 mm
A
28 mm
De
76.7 mm