ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-1 Z=22 taperlock 1108

  • ERIKS:14900408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 06B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 06B-1
Anzahl Zähne
22
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
66.93 mm
Außendurchmesser
70.6 mm
Taper Lock
1108
Nabendurchmesser
55 mm
Breite gesamt
22 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.25 kg
Dp
66.93 mm
B1
5.3 mm
A
22 mm
De
70.6 mm