Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-1 Z=22 Fertigbohrung 25H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12409601
  • Hersteller:12409601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 06B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 06B-1
Anzahl Zähne
22
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
66.93 mm
Außendurchmesser
70.6 mm
Vorbohrung
25 mm
Mit Bohrung
25H7++
Nabendurchmesser
50 mm
Breite gesamt
28 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.38 kg
Dp
66.93 mm
B1
5.3 mm
D1
25 mm
A
28 mm
De
70.6 mm