ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-1 Z=21 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-1
Anzahl Zähne
21
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
63.91 mm
Außendurchmesser
67.6 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
48 mm
Breite gesamt
28 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.42 kg
Dp
63.91 mm
B1
5.3 mm
D1
12 mm
A
28 mm
De
67.6 mm