ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-1 Z=20 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900701
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-1
Anzahl Zähne
20
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
60.89 mm
Außendurchmesser
64.6 mm
Vorbohrung
10 mm
Nabendurchmesser
46 mm
Breite gesamt
28 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.39 kg
Dp
60.89 mm
B1
5.3 mm
D1
10 mm
A
28 mm
De
64.6 mm