ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-1 Z=20 taperlock 1008

  • ERIKS:14900388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 06B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 06B-1
Anzahl Zähne
20
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
60.89 mm
Außendurchmesser
64.6 mm
Taper Lock
1008
Nabendurchmesser
46 mm
Breite gesamt
22 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.16 kg
Dp
60.89 mm
B1
5.3 mm
A
22 mm
De
64.6 mm