Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-1 Z=19 Fertigbohrung 12H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12409566
  • Hersteller:12409566
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 06B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 06B-1
Anzahl Zähne
19
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
57.87 mm
Außendurchmesser
61.6 mm
Vorbohrung
12 mm
Mit Bohrung
12H7++
Nabendurchmesser
40 mm
Breite gesamt
28 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.31 kg
Dp
57.87 mm
B1
5.3 mm
D1
12 mm
A
28 mm
De
61.6 mm