Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-1 Z=17 Fertigbohrung 25H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12409555
  • Hersteller:12409555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 06B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 06B-1
Anzahl Zähne
17
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
51.83 mm
Außendurchmesser
55.5 mm
Vorbohrung
25 mm
Mit Bohrung
25H7++
Nabendurchmesser
46 mm
Breite gesamt
28 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.26 kg
Dp
51.83 mm
B1
5.3 mm
D1
25 mm
A
28 mm
De
55.5 mm