Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-1 Z=16 Fertigbohrung 25H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12409545
  • Hersteller:12409545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 06B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 06B-1
Anzahl Zähne
16
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
48.82 mm
Außendurchmesser
52.5 mm
Vorbohrung
25 mm
Mit Bohrung
25H7++
Nabendurchmesser
42 mm
Breite gesamt
28 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.2 kg
Dp
48.82 mm
B1
5.3 mm
D1
25 mm
A
28 mm
De
52.5 mm