




CHF 7.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket FB |
Typ | BS 06B-1 |
Serie | Sprocket FB |
Typ | BS 06B-1 |
Anzahl Zähne | 14 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 42.8 mm |
Außendurchmesser | 46.5 mm |
Vorbohrung | 18 mm |
Nabendurchmesser | 31 mm |
Breite gesamt | 25 mm |
Zahnbreite einfach | 5.3 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) + HRc50 |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.12 kg |
Dp | 42.8 mm |
B1 | 5.3 mm |
D1 | 18 mm |
A | 25 mm |
De | 46.5 mm |