ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-1 Z=13 Vorgebohrt

  • ERIKS:14432896
  • Hersteller:12408422
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-1
Anzahl Zähne
13
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
39.8 mm
Außendurchmesser
43.5 mm
Vorbohrung
8 mm
Nabendurchmesser
28 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.13 kg
Dp
39.8 mm
B1
5.3 mm
D1
8 mm
A
25 mm
De
43.5 mm