Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-1 Z=12 Fertigbohrung 12H7++ Gehärtet

  • ERIKS:14948377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 06B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 06B-1
Anzahl Zähne
12
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
36.8 mm
Außendurchmesser
40.5 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
26 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.1 kg
Dp
36.8 mm
B1
5.3 mm
D1
12 mm
A
25 mm
De
40.5 mm