CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket FB |
Typ | BS 06B-1 |
Serie | Sprocket FB |
Typ | BS 06B-1 |
Anzahl Zähne | 11 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 33.8 mm |
Außendurchmesser | 37.5 mm |
Vorbohrung | 15 mm |
Mit Bohrung | 15H7++ |
Nabendurchmesser | 30 mm |
Breite gesamt | 25 mm |
Zahnbreite einfach | 5.3 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) + HRc50 |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.1 kg |
Dp | 33.8 mm |
B1 | 5.3 mm |
D1 | 15 mm |
A | 25 mm |
De | 37.5 mm |