ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-1 Z=10 Vorgebohrt

  • ERIKS:12408419
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-1
Anzahl Zähne
10
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
30.82 mm
Außendurchmesser
34.5 mm
Vorbohrung
8 mm
Nabendurchmesser
20 mm
Breite gesamt
20 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.05 kg
Dp
30.82 mm
B1
5.3 mm
D1
8 mm
A
20 mm
De
34.5 mm