Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-1 Z=10 Fertigbohrung 12H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12409421
  • Hersteller:12409421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 06B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 06B-1
Anzahl Zähne
10
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
30.82 mm
Außendurchmesser
34.5 mm
Vorbohrung
12 mm
Mit Bohrung
12H7++
Nabendurchmesser
26 mm
Breite gesamt
20 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.07 kg
Dp
30.82 mm
B1
5.3 mm
D1
12 mm
A
20 mm
De
34.5 mm