CHF 728.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 786.97inkl. MwSt
0.054 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'001.00 | - |
1.4+ | CHF 889.00 | 11.19% |
4.2+ | CHF 801.50 | 19.93% |
7+ | CHF 728.00 | 27.27% |
14+ | CHF 666.40 | 33.43% |
28+ | CHF 614.60 | 38.60% |
56+ | CHF 587.30 | 41.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | SBR 70 |
Typ | STANDARD |
Material | SBR |
Dicke | 10 mm |
Länge | 5000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Material Einlage | Nylon |
Farbe | Schwarz |
Anzahl Einlagen | 2 |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤50 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥4 MPa |
Temperaturbereich | von -10 bis 70 °C |
Dichte | 1.46 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥200 % |