ERIKS

ERIKS Gummiplatte SBR 70 STANDARD/2 10000x1400x6

  • ERIKS:10017233
Image 1
NR/SBR Gummiplatte mit 1 oder 2 Nyloneinlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 841.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 909.55inkl. MwSt

0.498 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'261.40

-

1.4+

CHF 1'121.40

11.10%

4.2+

CHF 1'008.00

20.09%

7+

CHF 917.00

27.30%

14+

CHF 841.40

33.30%

28+

CHF 775.60

38.51%

56+

CHF 742.00

41.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
SBR 70
Typ
STANDARD
Material
SBR
Dicke
6 mm
Länge
10000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
70
Material Einlage
Nylon
Farbe
Schwarz
Anzahl Einlagen
2
Druckverformungsrest nach ISO
≤50 %
Zugfestigkeit ISO
≥4 MPa
Temperaturbereich
von -10 bis 70 °C
Dichte
1.46 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥200 %