CHF 558.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 603.85inkl. MwSt
0.336 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 837.20 | - |
1.4+ | CHF 744.80 | 11.04% |
4.2+ | CHF 670.60 | 19.90% |
7+ | CHF 610.40 | 27.09% |
14+ | CHF 558.60 | 33.28% |
28+ | CHF 515.20 | 38.46% |
56+ | CHF 494.20 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | SBR 70 |
Typ | STANDARD |
Material | SBR |
Dicke | 4 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Material Einlage | Nylon |
Farbe | Schwarz |
Anzahl Einlagen | 2 |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤50 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥4 MPa |
Temperaturbereich | von -10 bis 70 °C |
Dichte | 1.46 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥200 % |