CHF 616.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 665.90inkl. MwSt
1.02 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'002.40 | - |
1.4+ | CHF 890.40 | 11.17% |
4.2+ | CHF 800.80 | 20.11% |
7+ | CHF 728.00 | 27.37% |
14+ | CHF 666.40 | 33.52% |
28+ | CHF 616.00 | 38.55% |
56+ | CHF 590.80 | 41.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | SBR 70 |
Typ | STANDARD |
Material | SBR |
Dicke | 2 mm |
Länge | 20000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Material Einlage | Nylon |
Farbe | Schwarz |
Anzahl Einlagen | 1 |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤50 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥4 MPa |
Temperaturbereich | von -10 bis 70 °C |
Dichte | 1.46 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥200 % |