ERIKS

ERIKS Gummiplatte SBR 70 STANDARD/1 20000x1400x1.5

  • ERIKS:10017226
Image 1
NR/SBR Gummiplatte mit 1 oder 2 Nyloneinlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 523.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 566.01inkl. MwSt

0.195 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 845.60

-

1.4+

CHF 753.20

10.93%

4.2+

CHF 674.80

20.20%

7+

CHF 616.00

27.15%

14+

CHF 562.80

33.44%

28+

CHF 523.60

38.08%

56+

CHF 498.40

41.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
SBR 70
Typ
STANDARD
Material
SBR
Dicke
1.5 mm
Länge
20000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
70
Material Einlage
Nylon
Farbe
Schwarz
Anzahl Einlagen
1
Druckverformungsrest nach ISO
≤50 %
Zugfestigkeit ISO
≥4 MPa
Temperaturbereich
von -10 bis 70 °C
Dichte
1.46 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥200 %