ERIKS

ERIKS Gummiplatte SBR 70 NORMA 5000x1400x8

  • ERIKS:10017193
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 540.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 584.17inkl. MwSt

0.522 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 623.70

-

2.8+

CHF 573.30

8.08%

4.5+

CHF 540.40

13.36%

7.5+

CHF 493.50

20.88%

15+

CHF 468.30

24.92%

30+

CHF 431.90

30.75%

60+

CHF 413.00

33.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
SBR 70
Typ
NORMA
Material
SBR
Dicke
8 mm
Länge
5000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
70
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤50 %
Zugfestigkeit ISO
≥4 MPa
Temperaturbereich
von -10 bis 70 °C
Dichte
1.46 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥200 %