CHF 16'835.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 18'198.63inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
0.084 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25'410.00 | - |
1.4+ | CHF 23'345.00 | 8.13% |
3.5+ | CHF 21'980.00 | 13.50% |
7+ | CHF 20'055.00 | 21.07% |
10.5+ | CHF 19'075.00 | 24.93% |
14+ | CHF 17'605.00 | 30.72% |
49+ | CHF 16'835.00 | 33.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | SBR 70 |
Typ | NORMA |
Material | SBR |
Dicke | 30 mm |
Länge | 5000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤50 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥4 MPa |
Temperaturbereich | von -10 bis 70 °C |
Dichte | 1.46 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥200 % |