CHF 1'386.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'498.27inkl. MwSt
0.686 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'753.50 | - |
1.4+ | CHF 1'610.00 | 8.18% |
3.5+ | CHF 1'519.00 | 13.37% |
7+ | CHF 1'386.00 | 20.96% |
10.5+ | CHF 1'316.00 | 24.95% |
14+ | CHF 1'214.50 | 30.74% |
49+ | CHF 1'162.00 | 33.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | SBR 70 |
Typ | NORMA |
Material | SBR |
Dicke | 20 mm |
Länge | 5000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤50 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥4 MPa |
Temperaturbereich | von -10 bis 70 °C |
Dichte | 1.46 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥200 % |