ERIKS

ERIKS Gummiplatte SBR 70 NORMA 5000x1400x12

  • ERIKS:10017195
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 896.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 968.58inkl. MwSt

0.933 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'032.50

-

2.8+

CHF 948.50

8.14%

4.5+

CHF 896.00

13.22%

7.5+

CHF 815.50

21.02%

15+

CHF 777.00

24.75%

30+

CHF 717.50

30.51%

60+

CHF 682.50

33.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
SBR 70
Typ
NORMA
Material
SBR
Dicke
12 mm
Länge
5000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
70
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤50 %
Zugfestigkeit ISO
≥4 MPa
Temperaturbereich
von -10 bis 70 °C
Dichte
1.46 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥200 %