ERIKS

ERIKS Gummiplatte SBR 70 NORMA 5000x1400x10

  • ERIKS:10017194
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 671.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 725.68inkl. MwSt

1.148 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 777.00

-

2.8+

CHF 714.00

8.11%

4.5+

CHF 671.30

13.60%

7.5+

CHF 612.50

21.17%

15+

CHF 581.70

25.14%

30+

CHF 536.90

30.90%

60+

CHF 513.80

33.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
SBR 70
Typ
NORMA
Material
SBR
Dicke
10 mm
Länge
5000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
70
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤50 %
Zugfestigkeit ISO
≥4 MPa
Temperaturbereich
von -10 bis 70 °C
Dichte
1.46 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥200 %