ERIKS

ERIKS Gummiplatte SBR 70 NORMA 20000x1400x2

  • ERIKS:10017188
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 546.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 590.23inkl. MwSt

0.786 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 725.20

-

5.6+

CHF 666.40

8.11%

7+

CHF 630.00

13.13%

15.5+

CHF 571.20

21.24%

28+

CHF 546.00

24.71%

56+

CHF 504.00

30.50%

112+

CHF 481.60

33.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
SBR 70
Typ
NORMA
Material
SBR
Dicke
2 mm
Länge
20000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
70
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤50 %
Zugfestigkeit ISO
≥4 MPa
Temperaturbereich
von -10 bis 70 °C
Dichte
1.46 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥200 %