CHF 260.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 281.49inkl. MwSt
2.977 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 301.00 | - |
5.6+ | CHF 275.80 | 8.37% |
7+ | CHF 260.40 | 13.49% |
15.4+ | CHF 238.00 | 20.93% |
28+ | CHF 226.80 | 24.65% |
56+ | CHF 208.60 | 30.70% |
112+ | CHF 198.80 | 33.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | SBR 70 |
Typ | NORMA |
Material | SBR |
Dicke | 1.5 mm |
Länge | 20000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤50 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥4 MPa |
Temperaturbereich | von -10 bis 70 °C |
Dichte | 1.46 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥200 % |