ERIKS

ERIKS Gummiplatte SBR 70 NORMA 20000x1400x1

  • ERIKS:10017186
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 327.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.14inkl. MwSt

0.152 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 436.80

-

5.6+

CHF 400.40

8.33%

7+

CHF 378.00

13.46%

15.4+

CHF 347.20

20.51%

28+

CHF 327.60

25.00%

56+

CHF 305.20

30.13%

112+

CHF 288.40

33.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
SBR 70
Typ
NORMA
Material
SBR
Dicke
1 mm
Länge
20000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
70
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤50 %
Zugfestigkeit ISO
≥4 MPa
Temperaturbereich
von -10 bis 70 °C
Dichte
1.46 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥200 %