CHF 698.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 755.19inkl. MwSt
0.851 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 931.00 | - |
4.2+ | CHF 855.40 | 8.12% |
6.99+ | CHF 805.00 | 13.53% |
7+ | CHF 735.00 | 21.05% |
14+ | CHF 698.60 | 24.96% |
28+ | CHF 645.40 | 30.68% |
56+ | CHF 617.40 | 33.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | SBR 70 |
Typ | NORMA |
Material | SBR |
Dicke | 6 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤50 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥4 MPa |
Temperaturbereich | von -10 bis 70 °C |
Dichte | 1.46 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥200 % |