ERIKS

ERIKS Gummiplatte SBR 70 NORMA 10000x1400x5

  • ERIKS:10017191
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 571.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 617.47inkl. MwSt

0.798 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 763.00

-

4.2+

CHF 700.00

8.26%

6.99+

CHF 659.40

13.58%

7+

CHF 603.40

20.92%

14+

CHF 571.20

25.14%

28+

CHF 527.80

30.83%

56+

CHF 505.40

33.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
SBR 70
Typ
NORMA
Material
SBR
Dicke
5 mm
Länge
10000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
70
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤50 %
Zugfestigkeit ISO
≥4 MPa
Temperaturbereich
von -10 bis 70 °C
Dichte
1.46 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥200 %