CHF 460.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 497.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 613.20 | - |
4.2+ | CHF 562.80 | 8.22% |
6.99+ | CHF 530.60 | 13.47% |
7+ | CHF 484.40 | 21.00% |
14+ | CHF 460.60 | 24.89% |
28+ | CHF 424.20 | 30.82% |
56+ | CHF 407.40 | 33.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | SBR 70 |
Typ | NORMA |
Material | SBR |
Dicke | 4 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤50 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥4 MPa |
Temperaturbereich | von -10 bis 70 °C |
Dichte | 1.46 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥200 % |