ERIKS

ERIKS Gummiplatte NBR 70 SUPERBA 5000x1400x8

  • ERIKS:10017244
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.50/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 234.04inkl. MwSt

Verkauft pro: 14Mindestbestellmenge: 14

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

0.7+

CHF 282.00

-

1+

CHF 303.00

-

1.4+

CHF 258.00

14.85%

3.2+

CHF 242.50

19.97%

7+

CHF 233.00

23.10%

14+

CHF 216.50

28.55%

28+

CHF 205.50

32.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
NBR 70
Typ
SUPERBA
Material
NBR
Dicke
8 mm
Länge
5000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
70
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤40 %
Zugfestigkeit ISO
≥10 MPa
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Dichte
1.49 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥330 %