ERIKS

ERIKS Gummiplatte NBR 70 SUPERBA 5000x1400x10

  • ERIKS:10017245
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'009.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'171.73inkl. MwSt

0.991 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 25.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

0.7+

CHF 2'429.00

-

1+

CHF 2'611.00

-

1.4+

CHF 2'222.50

14.88%

3.2+

CHF 2'089.50

19.97%

7+

CHF 2'009.00

23.06%

14+

CHF 1'865.50

28.55%

28+

CHF 1'771.00

32.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
NBR 70
Typ
SUPERBA
Material
NBR
Dicke
10 mm
Länge
5000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
70
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤40 %
Zugfestigkeit ISO
≥10 MPa
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Dichte
1.49 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥330 %