Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte NBR 70 SUPERBA 20000x1400x2

  • ERIKS:10017239
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1’836.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1’985.58inkl. MwSt

1.091 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2’388.40

-

2.8+

CHF 2’220.40

7.03%

7+

CHF 2’030.00

15.01%

14+

CHF 1’909.60

20.05%

28+

CHF 1’836.80

23.09%

56+

CHF 1’705.20

28.60%

84+

CHF 1’618.40

32.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
NBR 70
Typ
SUPERBA
Material
NBR
Dicke
2 mm
Länge
20000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
70
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤40 %
Zugfestigkeit ISO
≥10 MPa
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Dichte
1.49 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥330 %