ERIKS

ERIKS Gummiplatte NBR 70 SUPERBA 20000x1400x1.5

  • ERIKS:10017238
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.40/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 58.81inkl. MwSt

Verkauft pro: 14Mindestbestellmenge: 14

20.287 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 68.00

-

2.8+

CHF 63.30

6.91%

7+

CHF 58.00

14.71%

14+

CHF 54.40

20.00%

28+

CHF 52.40

22.94%

56+

CHF 48.60

28.53%

84+

CHF 46.20

32.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
NBR 70
Typ
SUPERBA
Material
NBR
Dicke
1.5 mm
Länge
20000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
70
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤40 %
Zugfestigkeit ISO
≥10 MPa
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Dichte
1.49 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥330 %